€ 19,47/ stukexcl. btw
€ 23,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | B-PO |
Type | B-PO 75R |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 75 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Naaldlager |
Type | B-PO |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |