€ 53,82/ stukexcl. btw
€ 65,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | B-PO |
Type | B-PO 160R |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 300 kg |
Lager | Naaldlager |
Type | B-PO |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |