Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-PO 150R

  • ERIKS:11020132
  • Fabrikant:4047526046828
Image 1
Behuizing: Serie LE/B: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie PO: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, 70° Shore D, gebroken wit.
Lagering: Glijlager, naaldlager of een centraal ingespoten kogellager.
Opslaan in lijst

€ 49,23/ stukexcl. btw

€ 59,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
B-PO
Type
B-PO 150R
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Naaldlager
Type
B-PO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C