€ 44,44/ stukexcl. btw
€ 53,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | B-PO |
Type | B-PO 150G |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 300 kg |
Lager | Glijlager |
Type | B-PO |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |