Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-P 220R

  • ERIKS:11103397
  • Fabrikant:4047526255039
Image 1
Serie: L-P, B-PPlaatstalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met luchtband.Behuizing: serie L/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, met draaikransafdichting(uitzondering: plaatafmeting 175x175 mm). De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduurdoor koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus.Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-top”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie P - Band: Luchtbanden met lijn- of blokprofiel, 2 of 4 Ply-rating, zwart.Velg: geperst plaatstaal, met stalen naafbus, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.Lagering: rollager.Gedetailleerde beschrijving: zie Blicklecatalogus.Bij te geringe bandenspanning gaat bij zwenkwielen met rem de remwerking verloren.
Opslaan in lijst

€ 92,65/ stukexcl. btw

€ 112,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Luchtband met lijnprofiel
Diameter
220 mm
Breedte
65 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Naaldlager
Type
B-P
Temperatuurgebied
van -30 tot 50 °C