Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-G 150G

  • ERIKS:12533907
  • Fabrikant:4047526007751
Image 1
Serie: L-G, B-GPlaatstalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met gietijzeren wiel.Behuizing: serie L/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 150-200 mm), metdraaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding vande kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gechromateerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningenbevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie G - Grijs gietijzer, met smeernippel, zilver gelakt.Lagering: glijlager.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 65,48/ stukexcl. btw

€ 79,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Glijlager
Type
B-G
Temperatuurgebied
van -100 tot 600 °C