€ 51,87/ stukexcl. btw
€ 62,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | B-ALTH |
Type | B-ALTH 80K |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 180 kg |
Lager | Kogellager |
Type | B-ALTH |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |