€ 118,73/ stukexcl. btw
€ 143,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | B-ALTH |
Type | B-ALTH 200K |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 400 kg |
Lager | Kogellager |
Type | B-ALTH |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |