€ 63,43/ stukexcl. btw
€ 76,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | B-ALST |
Type | B-ALST 100K |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 200 kg |
Lager | Kogellager |
Type | B-ALST |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |