Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-ALSI 100HKA

  • ERIKS:12533771
  • Fabrikant:4047526118495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,86/ stukexcl. btw

€ 86,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Kogellager
Type
B-ALSI
Temperatuurgebied
van -25 tot 250 °C