Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-ALEV 125K-EL

  • ERIKS:12533758
  • Fabrikant:4047526646233
Image 1
Serie: L-ALEV, B-ALEV, BH-ALEVPlaatstalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met elastische, massieve rubberen band “Blickle EasyRoll”.Behuizing: serie L/B/BH - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 150-250 mm), metdraaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding vande kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningenbevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie ALEV - Band: hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, zwart.Velg: gegoten aluminium.Lagering: twee ingeperste kogellagers.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 59,13/ stukexcl. btw

€ 71,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Kogellager
Type
B-ALEV
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C