Eriks
BLICKLE

BLICKLE Band BTH 230x85/170

  • ERIKS:12183798
  • Fabrikant:4047526464523
Image 1
Serie: BTHBanden met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®.Oppersbanden serie BTH: Hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend, geringerolweerstand, vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring, zeer goedechemische verbinding met de stalen ring, voor velgen met buitenpassing h11. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.Temperatuurbestendigheid: -30° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C.Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 188,30/ stukexcl. btw

€ 227,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Band
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
230 mm
Breedte
85 mm
Draaggewicht
1600 kg
Type
BTH
Temperatuurgebied
van -30 tot 70 °C