Eriks
BLICKLE

BLICKLE Band BSEV 4.00-8

  • ERIKS:12535428
  • Fabrikant:4047526164775
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,57/ stukexcl. btw

€ 334,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Band
Materiaal loopvlak
Rubber
Diameter
405 mm
Breedte
105 mm
Draaggewicht
950 kg
Type
BSEV
Temperatuurgebied
van -30 tot 80 °C