Eriks
BLICKLE

BLICKLE Band BEV 400x75/305-ZDG

  • ERIKS:12533875
  • Fabrikant:4047526146795
Image 1
Serie: BEVElastische massieve rubberen banden.Oppersbanden serie BEV: Hoogwaardig elastisch massief rubber, hardheid 65° Shore A, zeer hoog rijcomfort, geluidsarm rollend, uitermate vloerbesparend,zwart. ZDG-uitvoering: lichtloopkwaliteit, geringe rolweerstand, met staaldraad versterkt. ZST-uitvoering: aandrijfkwaliteit, slijtvast, op stalen ringgevulkaniseerd, voor velgen met buitenpassing h11. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.Temperatuurbestendigheid: -30° C tot +80° C, korte tijd tot +100° C.Bij omgevingstemperaturen boven +60° C verminderen de draagvermogens.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 194,51/ stukexcl. btw

€ 235,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Band
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
400 mm
Breedte
75 mm
Draaggewicht
1000 kg
Type
BEV
Temperatuurgebied
van -30 tot 80 °C