Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lijmkit POLY MAX® zwart 425g
BISON Lijmkit POLY MAX® zwart 425g
ERIKS:
11959915
Fabrikant:
8710439046341
Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer Ideaal voor monteren in combinatie met afdichten
Zeer hoge, blijvende elasticiteit Zeer snelle sterkteopbouw
Blijvend elastisch
Zeer goed vullend vermogen
Goed standvermogen
krimpt niet; 100% lijm
Oplosmiddelvrij ·Bevuilt de randen niet
Weerbestendig
Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
Overschilderbaar
Doorharding ca. 2 mm/24 uur
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
BISON
Serie
POLY MAX®
Gewicht
425 g
Kleur
Zwart
Bekijk alle varianten
Inloggen