Eriks
BISON

BISON Kit 50ml tube

  • ERIKS:23168158
  • Fabrikant:87296099
Image 1
Super sterke, universele contactlijm op basis van neopreenrubber Voor ontelbare reparaties en klussen die direct vast moeten zitten Uitermate geschikt voor materialen onder spanning Vocht- en vorstbestendig Temperatuurbestendig van -40°C tot +70°C

  • Direct vast
  • Super sterk
  • Geschikt voor materialen onder spanning
  • Universeel
  • Vloeibaar
  • Vocht- en vorstbestendig
  • Eenvoudig te verwerken
  • Temperatuurbestendig van -40°C to +70°C
Opslaan in lijst

€ 4,07/ stukexcl. btw

€ 4,92incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BISON
Serie
Kit®
Inhoud
50 ml