Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Griffon Poly Max® Pro Power Ex...
BISON Griffon Poly Max® Pro Power Express Wit Koker 435g
ERIKS:
12509727
Fabrikant:
8710439181257
Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge eindsterkte en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer
Zeer hoge eindsterkte Zeer snelle sterkteopbouw
Blijvend elastisch
Zeer goed vullend vermogen
Goed standvermogen
krimpt niet; 100% lijm
Oplosmiddelvrij ·Bevuilt de randen niet
Weerbestendig
Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
Overschilderbaar
Doorharding ca. 2 mm/24 uur
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
BISON
Serie
POLY MAX® EXPRESS
Gewicht
425 g
Bekijk alle varianten
Inloggen