Eriks
BISON

BISON Acrylaatkit wit 310ml koker

  • ERIKS:23168257
  • Fabrikant:8710439006987
Image 1
Hoogwaardige, zeer gemakkelijk verwerkbare, elasto-plastische afdichtingskit op acrylaatdispersiebasis voor het afdichten van voegen, naden, kieren en scheuren Overschilderbaar en strak afmesbaar Binnen en buiten toepasbaar (Acrylaatkit is niet geschikt voor blijvend natte plaatsen en voor blijvend elastische afdichtingen Gebruik hiervoor Bison Siliconenkit)

  • Overschilderbaar
  • Strak afmesbaar
  • Makkelijk verwerkbaar
  • Vochtbestendig
  • Uitstekende hechting zonder primer
  • Zeer goed verspuitbaar
  • UV- en weerbestendig
  • Binnen en buiten toepasbaar
  • Blijvend elasto-plastisch (max. 12,5% rek)
  • Temperatuurbestendig van -20°C tot +75°C
Opslaan in lijst

€ 5,01/ stukexcl. btw

€ 6,06incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BISON
Kleur
Wit