Eriks
BETEX

BETEX Vulplaat 100x100x1.00mm 100-100 CW

  • ERIKS:23209021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BETEX SHIMS - MASSIEF RVS (AISI 304, DIN 1.4301)
Kant-en-klare vulplaten voor het snel en eenvoudig uitlijnen van machines. Voor een snelle, eenvoudige en vooral, exacte uitlijnklus!

Voordelen massieve RVS (AISI 304) vulplaten:
  • Verkrijgbaar in 6 afmetingen in 11 diktematen.
  • Verpakt per 10 stuks
  • Hoogwaardig niet-corroderend materiaal
  • De diktematen van deze vulplaten staan op iedere vulplaat geëtst
  • 31 standaard combinaties in handige koffers
  • Geschikt voor hergebruik.
  • De verpakkingseenheid is 10 stuks
Opslaan in lijst

€ 4,16/ stukexcl. btw

€ 5,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
SHIM
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Dikte
1 mm
Breedte
100 mm
Lengte
100 mm
Breedte opening
32 mm