Eriks
BETEX

BETEX Universele 2-arm trekker met verlengde armen MP11980

  • ERIKS:14158871
Image 1
Eenvoudige, handige 2-arm trekkers voor uitwendige grip. Geschikt voor demontage van bijv. poelies, lagers, ringen en waaiers van elektromotoren. Tijdens de demontage kunnen de armen niet wegglijden, doordat deze tegen de trekkerbrug worden gedrukt. Hoe groter de afdrukkracht, des te sterker klemmen de armen om het werkstuk!
Deze trekkers zijn ook verkrijgbaar met verlengde armen voor een nog grotere capaciteit.
  • Uitwendige trekker
  • 2-armen
  • Verkrijgbaar als MP10 in 9 standaard maten
  • Verkrijgbaar als MP11 in 9 maten met verlengde armen
Opslaan in lijst

€ 1.882,90/ stukexcl. btw

€ 2.278,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
MP10/11
Serie
MP10/11