Eriks
BETEX

BETEX Universele 2/3-arm trekker MP15200

  • ERIKS:14158839
Image 1
Eenvoudige, handige 2/3-arm trekker voor uitwendige grip. Geschikt voor demontage van bijv. poelies, lagers, ringen en waaiers van elektromotoren. Tijdens de demontage kunnen de armen niet wegglijden, doordat deze tegen de trekkerbrug gedrukt zijn. Hoe groter de afdrukkracht, des te sterker klemmen de armen om het werkstuk!
Deze trekkers zijn ook verkrijgbaar met verlengde armen voor een nog grotere capaciteit.
  • Uitwendige trekkers
  • 2- of 3-armen
  • Verkrijgbaar als MP15 in 9 standaard maten
  • Verkrijgbaar als MP16 in 9 maten met verlengde armen
Opslaan in lijst

€ 178,60/ stukexcl. btw

€ 216,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
MP15/16
Serie
MP15/16