Eriks
BETEX

BETEX Tri-section plate STP 3-340 791340

  • ERIKS:13297251
Image 1
BETEX TRI-SECTION PLATE
De Tri-section Plate is speciaal ontworpen voor de 3-arm trekker. Het unieke en gepatenteerde ontwerp heeft een maximale spreiding en maakt gebruik van een gelijkmatige krachtverdeling. De Tri-section Plate kunt u achter de binnen- en buitenring van de lager monteren. Dit voorkomt dat de trekkracht via de bewegende onderdelen wordt overgedragen zodat het lager niet beschadigt.

Geschikt voor gebruik met:
  • Tri-section 160: HP/HSP43, 63
  • Tri-section 210: HP/HSP63, 83
  • Tri-section 340: HP/HSP/HXP 83, 123, 203, HPP 123
  • Tri-section 495: HP/HSP/HXP 203, 303
Opslaan in lijst

€ 831,00/ stukexcl. btw

€ 1.005,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
STP
Serie
STP
Spanwijdte
460 mm
Gewicht
18000 g