LAGER MONTAGE-GEREEDSCHAP IMPACT 39 Dit gereedschap is speciaal ontwikkeld voor een snelle, nauwkeurige, schadevrije en veilige montage van lagers met boringen van 10 tot 60 mm. Ook kunt u dit gereedschap toepassen om bussen, afdichtingsringen, snaarschijven enz. te monteren.
De IMPACT 39 set bestaat uit:
39 ringen in combinatie met
4 slagbussen
terugslagloze hamer
kunststof opbergkoffer
voor boring 10 tot 60 mm
en voor buitendiameter 26 - 130 mm
geschikt voor 600 verschillende lagers
Uw voordelen:
Veilige, precieze en snelle montage
Geen schade meer aan assen, lagerhuizen en afdichtingsringen van lagers
Verlengde levensduur van de lagers
De slagringen zijn gemaakt van slagvast kunststof
De nummers zijn gegraveerd en ingekleurd zodat vergissingen uitgesloten zijn.