LAGER MONTAGE-GEREEDSCHAP IMPACT 33 Dit gereedschap is speciaal ontwikkeld voor een snelle, nauwkeurige, schadevrije en veilige montage van lagers met boringen van 10 tot 50 mm. Ook kunt u dit gereedschap toepassen om bussen, afdichtingsringen, snaarschijven enz. te monteren.
De IMPACT 33 set bestaat uit:
33 ringen in combinatie met
3 slagbussen
terugslagloze hamer
kunststof opbergkoffer
voor boring 10 tot 50 mm
en voor buitendiameter 26 - 110 mm
geschikt voor 375 verschillende lagers
Uw voordelen:
Veilige, precieze en snelle montage
Geen schade meer aan assen, lagerhuizen en afdichtingsringen van lagers
Verlengde levensduur van de lagers
De slagringen zijn gemaakt van slagvast kunststof
De nummers zijn duidelijk gegraveerd en ingekleurd zodat vergissingen uitgesloten zijn