Eriks
BETEX

BETEX Mechanische 2-arm trekker MP20195

  • ERIKS:14158828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze 2-arm trekkers zijn uitermate geschikt geschikt voor bij het demonteren van lagers, ringen, tandwielen, koppelingen, etc. De bekken zijn gesmeed en daardoor extra sterk. Door het omdraaien van de armen is ook inwendige demontage mogelijk. Door het blokkeersysteem is uitbuigen of wegglijden van de armen uitgesloten.
  • Uitwendige en inwendige trekker
  • 2-armen, omkeerbaar
  • Blokkeersysteem
Ook verkrijgbaar als set MP20000 inclusief een standaard met 5 maten: MP20080, MP20115L, MP20155, MP20195, MP20250
Opslaan in lijst

€ 284,53/ stukexcl. btw

€ 344,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
MP20
Serie
MP20