€ 2.949,00/ stukexcl. btw
€ 3.568,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BETEX |
Serie | SLF 300 |
Max. lagergewicht | 100 kg |
Min. binnendiameter | 30 mm |
Max. binnendiameter | 72 mm |
Max. buitendiameter | 500 mm |
Max. breedte | 180 mm |
Max. opgenomen vermogen | 3.7 kV·A |
Bedrijfsspanning | 230 V |
Frequentie meetspanning | 50-60 Hz |
Max. temperatuur instelling | 240 °C |
Gewicht | 31 |