Eriks
BETEX

BETEX Inductieverhitter SLF301 230V incl. 3 staven-CE

  • ERIKS:13598498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
BETEX SLF 301 laag frequent inductieverhitters 120V/230V - 50/60Hz - SMART serie
De SMART-serie wordt gebruikt wanneer er meer controle over het verhittingsproces gewenst is. Deze modellen hebben een modern, makkelijk te bedienen touchscreen en 2 temperatuursensoren voor dubbele meting (Delta T).
  • Het verhittingsproces wordt weergegeven in een duidelijke grafiek
  • Logfunctie om gegevens op te slaan of naar een USB-stick te exporteren
  • Maak een werkrapport als bewijs
  • Verhit volgens vooraf ingestelde temperatuur-/ tijdcurve
  • Spanningsvrij verhitten (Delta T)
  • Incl. 2 staven: 7/14/40 mm
  • Temperatuursinstelling tot 240 °C / 464 °F
  • Makkelijk te bedienen touchscreen
  • Incl. 2 magneetsensoren voor dubbele temperatuurmeting
  • Automatische demagnetisering tot minder dan 2A/cm
  • Alarm d.m.v. geluidsignaal
  • Pendel voor het op temperatuur houden
  • Tijdsinstelling in minuten/seconden
  • Incl. serviceprodukten: vaseline en hittebestendige handschoenen en CE-gebruiksaanwijzing
  • 3 jaar garantie op de elektronische besturingsunit
  • Inclusief verpakkingsmateriaal
Opslaan in lijst

€ 2.549,00/ stukexcl. btw

€ 3.084,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
SLF 300
Max. lagergewicht
50 kg
Min. binnendiameter
10 mm
Max. binnendiameter
65 mm
Max. buitendiameter
400 mm
Max. breedte
120 mm
Max. opgenomen vermogen
3 kV·A
Bedrijfsspanning
230 V
Frequentie meetspanning
50-60 Hz
Max. temperatuur instelling
240 °C
Gewicht
21