Eriks
BETEX

BETEX Inductieverhitter BLF203 230V incl. 2 staven-CE

  • ERIKS:13598492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
BETEX BLF 203 laag frequent inductieverhitter 230V - 50/60Hz - BASIC serie
  • Verhitten kan zowel in tijd- als temperatuurmodus
  • Slimme elektronica zorgt voor optimale verhitting en efficiënte stroomafname
  • Robuuste vormgeving voor gebruik industriële omgevingen
  • Gecontroleerde verhittingsmethode
  • Minder energieverbruik
  • Incl. 2 staven: 30/70 mm
  • Temperatuursinstelling tot 240 °C / 464 °F
  • Incl. 1 magneetsensor
  • Automatische demagnetisering tot minder dan 2A/cm
  • Druktoetsen voor eenvoudige bediening
  • Alarm d.m.v. geluidsignaal
  • Pendel voor het op temperatuur houden
  • Tijdsinstelling in minuten/seconden
  • Incl. serviceprodukten: vaseline en hittebestendige handschoenen en CE-gebruiksaanwijzing
  • 3 jaar garantie op de elektronische besturingsunit
  • Inclusief verpakkingsmateriaal
Opslaan in lijst

€ 3.199,00/ stukexcl. btw

€ 3.870,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
BLF
Type
Induction Heater
Max. lagergewicht
150 kg
Min. binnendiameter
45 mm
Max. binnendiameter
110 mm
Max. buitendiameter
600 mm
Max. breedte
210 mm
Max. opgenomen vermogen
3.7 kV·A
Bedrijfsspanning
230 V
Frequentie meetspanning
50-60 Hz
Max. temperatuur instelling
240 °C
Gewicht
52