Eriks
BETEX

BETEX Inductieverhitter BLF201 230V incl. 3 staven-CE

  • ERIKS:13598484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
BETEX BLF 201 laag frequent inductieverhitter 120V/230V - 50/60Hz -BASIC serie
  • Verhitten kan zowel in tijd- als temperatuurmodus
  • Slimme elektronica zorgt voor optimale verhitting en efficiënte stroomafname
  • Robuuste vormgeving voor gebruik industriële omgevingen
  • Gecontroleerde verhittingsmethode
  • Minder energieverbruik
  • Incl. 3 staven: 7/14/40 mm
  • Temperatuursinstelling tot 240 °C / 464 °F
  • Incl. 1 magneetsensor
  • Automatische demagnetisering tot minder dan 2A/cm
  • Druktoetsen voor eenvoudige bediening
  • Alarm d.m.v. geluidsignaal
  • Pendel voor het op temperatuur houden
  • Tijdsinstelling in minuten/seconden
  • Incl. serviceprodukten: vaseline en hittebestendige handschoenen en CE-gebruiksaanwijzing
  • 3 jaar garantie op de elektronische besturingsunit
  • Inclusief verpakkingsmateriaal
Opslaan in lijst

€ 2.049,00/ stukexcl. btw

€ 2.479,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
BLF
Type
Induction Heater
Max. lagergewicht
50 kg
Min. binnendiameter
10 mm
Max. binnendiameter
65 mm
Max. buitendiameter
400 mm
Max. breedte
120 mm
Max. opgenomen vermogen
3 kV·A
Bedrijfsspanning
230 V
Frequentie meetspanning
50-60 Hz
Max. temperatuur instelling
240 °C
Gewicht
21