Eriks
BETEX

BETEX Hydraulische minivijzel 8 ton MP35100

  • ERIKS:14158807
Image 1
Dit hulpgereedschap wordt gebruikt om de druk op vastzittende delen te verhogen. De hydraulische mini-vijzel wordt tussen de as en de spindel geplaatst. Deze maakt een slag van 5 mm, de maximale perscapaciteit is 8 ton. De slag maakt het vastzittende werkstuk los. Dit voorkomt overbelasting en slijtage van de spindels.
  • Combineer met mechanische trekkers
  • Spaart tijd
  • Voorkomt overbelasting
  • Beschermt spindels tegen buigen
  • Te gebruiken voor lagers, tandwielen, schijven enz.
Opslaan in lijst

€ 201,88/ stukexcl. btw

€ 244,27incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
MP35
Serie
MP35