Eriks
BETEX

BETEX Expander MP56576 65-76 mm

  • ERIKS:14158795
Image 1
Dit speciale expandersysteem is ontwikkeld om inwendige demontages (in blinde gaten) snel en doelmatig te kunnen verrichten. Doordat de expander in meerdere bekken (maximaal 6 stuks) is verdeeld ontstaat optimale grip achter het lager, bus etc. Scheeftrekken is dan ook uitgesloten. De trekkerbruggen zijn universeel uitgevoerd. Dit betekent dat de poten in elke gewenste stand gedraaid kunnen worden, om een geschikt afdrukpunt te hebben.

De grote typen zijn voorzien van een conisch drukstuk in de expander, zodat geen wrijving ontstaat bij het aandraaien van de drukspindel. U kunt moeiteloos lagers, bussen afdichtingsringen, etc. verwijderen.
  • Inwendige trekkercombinatie
  • Combineer met slagtrekker of trekkerbrug
  • Expanders MP50507 en MP50811 hebben geen behuizing
  • Verkrijgbaar in 7 verschillende sets, inclusief slagtrekker en/of trekkerbrug

Opslaan in lijst

€ 247,95/ stukexcl. btw

€ 300,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
MP50
Serie
MP50