€ 1.649,00/ stukexcl. btw
€ 1.995,29incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BETEX |
Serie | BLF 200 |
Type | Induction Heater |
Max. lagergewicht | 20 kg |
Min. binnendiameter | 10 mm |
Max. buitendiameter | 240 mm |
Max. breedte | 120 mm |
Max. opgenomen vermogen | 3 kV·A |
Bedrijfsspanning | 230 V |
Frequentie meetspanning | 50-60 Hz |
Max. temperatuur instelling | 150 °C |
Gewicht | 21 |
met koelventilator | Nee |