Eriks
BETEX

BETEX Cilinder CJ100

  • ERIKS:13454595
Image 1
BETEX CJ SERIE - vijzels met lage bouwhoogte
  • Capaciteit: 10-20 ton
  • Slag : 41 mm
  • Max. werkdruk: 10.000 psi / 700 bar
  • Plunjer : hardverchroomd.
  • Binnenzijde cilinder walsgepolijst.
  • Bijzonder geschikt voor werkzaamheden met beperkte ruimte, zoals het positioneren van machines en montagegereedschappen of belastingsproeven.
Opslaan in lijst

€ 822,00/ stukexcl. btw

€ 994,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX