Eriks
BETEX

BETEX Afpelbare vulplaat RVS 100x100mm

  • ERIKS:13293070
Image 1
BETEX AFPELBARE VULPLATEN HMS OF RVS
  • Gelamineerde voorgesneden vulplaten (afpelbaar)
  • Gemaakt van hoge kwaliteit hard messing (HMS) of roestvrij staal om corrosie te voorkomen
  • Verkrijgbaar in 7 maten
  • 12 afpelbare lagen (8 x 0,1 mm en 4 x 0,05 mm)
  • Ontbraamd met speciaal afgeronde hoeken
  • Past altijd! Gewoon afpellen tot de juiste dikte is verkregen
Opslaan in lijst

€ 25,98/ stukexcl. btw

€ 31,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
SHIM
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
100 mm
Lengte
100 mm
Breedte opening
32 mm