Eriks
BETEX

BETEX 792340 Tri-section hydraulische trekker set 8 ton

  • ERIKS:13297257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BETEX TRI-SECTION TREKKERS
Complete hydraulische schalentrekkerset, inclusief Tri-section plate, voor gemakkelijke en veilige demontage. De dunne rand van de schalen maakt het mogelijk om moeilijk grijpbare componenten te demonteren. De Tri-section Plate kunt u achter de binnen- en buitenring van de lager monteren. Dit voorkomt dat de trekkracht via de bewegende onderdelen wordt overgedragen zodat het lager niet beschadigt. De meeste onderdelen zijn van gelegeerd staal (SCM440). Uiterst veilig en duurzaam dus.

Deze complete trekker set bestaat uit:
  • Geïntegreerde pomp en cilinder
  • 360 graden draaibare hendel
  • Tri-section plate
  • Brugstuk
  • Trekstangen
  • Stalen opbergkist
Opslaan in lijst

€ 1.318,00/ stukexcl. btw

€ 1.594,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
Tri-section
Serie
Tri-section
Spanwijdte
50-270 mm
Spandiepte
243 mm
Gewicht
34000 g