Eriks
BETEX

BETEX 791500 Hydraulische trekker HSP 43 4 ton zelfcentrerend

  • ERIKS:13297253
Image 1
BETEX HSP zelfcentrerende 2/3 ARM TREKKER met geïntegreerde pomp- en cilinderunit in handige koffer

Praktisch:
Zelfcentrerende 2- of 3-arm trekker, eenvoudig om te bouwen. De armen verschuiven gelijktijdig naar binnen of naar buiten.

Compact:
De ingebouwde hydraulische pomp bespaart ruimte. U heeft immers geen aparte pomp, slang of cilinder nodig.

Sterk:
Hoe meer afdrukkracht, des te sterker klemmen de armen om het werkstuk! Uitbuigen of wegspringen van het bekken is uitgesloten.

Economisch:
2- of 3-arm trekker combinatie, twee trekkers voor de prijs van één, inclusief ingebouwde pomp en cilinder!

Veilig:
Het veiligheidsventiel voorkomt overbelasting en waarborgt dat u nooit de maximale kracht overschrijdt.

Veelzijdig:
Keuze uit diverse accessoires. De sets worden compleet in een handige draagkoffer geleverd en bestaan uit een brugstuk, trekstangen en schalenset.

Voordelen van zelfcentrerende trekkers:
  • U voorkomt schade aan as en werkstuk.
  • U werkt efficiënt en spaart tijd.
  • Kan in iedere positie worden gebruikt.
  • Inclusief adaptors.
Opslaan in lijst

€ 740,00/ stukexcl. btw

€ 895,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
HSP
Serie
HSP