Eriks
BETEX

BETEX 7292801 Handpompset UHP 2800 inclusief stalen opbergkist

  • ERIKS:13297294
Image 1
BETEX AHP/UHP HOGE DRUK HANDPOMPSETS
Alle sets zijn voorgemonteerd, u kunt meteen aan de slag.

Alle pompen zijn:
  • Enkelwerkend
  • 2-Traps
De handpompsets worden compleet geleverd incl.:
  • Aluminium handpomp
  • T-stuk
  • Manometer
  • Slang 1,5 mtr.
  • Koppelingen
  • Stalen opbergkist
Opslaan in lijst

€ 5.499,00/ stukexcl. btw

€ 6.653,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
UHP
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Nee
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst lage druk pomp
12.9 cm³/slag
Olieopbrengst hoge druk pomp
0.65 cm³/slag
Max. werkdruk
2800 bar
Uitvoering
Tweetraps
Aansluiting uitlaat
3/4 - 16UNF