Eriks
BETEX

BETEX 7265901 Handpompset AHP 705 inclusief stalen opbergkist

  • ERIKS:13297293
Image 1
BETEX AHP/UHP HOGE DRUK HANDPOMPSETS
Alle sets zijn voorgemonteerd, u kunt meteen aan de slag.

Alle pompen zijn:
  • Enkelwerkend
  • 2-Traps
De handpompsets worden compleet geleverd incl.:
  • Aluminium handpomp
  • T-stuk
  • Manometer
  • Slang 1,5 mtr.
  • Koppelingen
  • Stalen opbergkist
Opslaan in lijst

€ 3.089,00/ stukexcl. btw

€ 3.737,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
AHP
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Nee
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst lage druk pomp
6.5 cm³/slag
Olieopbrengst hoge druk pomp
1 cm³/slag
Max. werkdruk
1500 bar
Uitvoering
Tweetraps
Aansluiting uitlaat
3/4 - 16UNF