Eriks
BETEX

BETEX 7265801 Handpompset AHP 704 inclusief stalen opbergkist

  • ERIKS:13297292
Image 1
BETEX AHP/UHP HOGE DRUK HANDPOMPSETS

Alle sets zijn voorgemonteerd, u kunt meteen aan de slag.
Alle pompen zijn:
- Enkelwerkend
- 2-Traps

De handpompsets worden compleet geleverd incl.:
- Aluminium handpomp
- T-stuk
- Manometer
- Slang 1,5 mtr.
- Koppelingen
- Stalen opbergkist
Opslaan in lijst

€ 2.719,00/ stukexcl. btw

€ 3.289,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
AHP
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Nee
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst lage druk pomp
12.9 cm³/slag
Olieopbrengst hoge druk pomp
1.65 cm³/slag
Max. werkdruk
1000 bar
Uitvoering
Tweetraps
Aansluiting uitlaat
NPT 3/8