Eriks
BETEX

BETEX 7265751 Handpompset AHP 703 inclusief stalen opbergkist

  • ERIKS:13297289
Image 1
BETEX AHP ALUMINIUM HANDPOMPSETS
Alle sets zijn voorgemonteerd, u kunt meteen aan de slag.

Alle pompen zijn:
  • Enkelwerkend (muv AHP703D, deze is dubbelwerkend)
  • Twee traps
De handpompsets worden compleet geleverd incl.:
  • Aluminium handpomp
  • T-stuk
  • Manometer
  • Slang 1,5 mtr.
  • Koppelingen
  • Stalen opbergkist
Opslaan in lijst

€ 1.341,00/ stukexcl. btw

€ 1.622,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
AHP
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Ja
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst lage druk pomp
12.9 cm³/slag
Olieopbrengst hoge druk pomp
2.3 cm³/slag
Max. werkdruk
700 bar
Uitvoering
Tweetraps
Aansluiting uitlaat
NPT 3/8