Eriks
BETEX

BETEX 7265750 Handpomp AHP 703 2-traps

  • ERIKS:13297288
Image 1
BETEX AHP SERIE ALUMINIUM LICHTGEWICHT HANDPOMPEN, 700 BAR
  • Onze twee-traps handpompen hebben een solide constructie en zijn uitgerust met gebruiksvriendelijke pomphendels
  • De aluminiumlegering en de handige ontlastknop met vergrendelingsmechanisme maken deze pompen bijzonder geschikt voor industriële toepassingen en dagelijkse werkzaamheden
  • Lichtgewicht en dus makkelijk draagbaar en verplaatsbaar
  • AHP703D is speciaal ontworpen voor dubbelwerkende cilinders zonder de noodzaak van een extra regelklep en aansluitstukken
  • De automatische overbelastingsklep (10.000 psi) beschermt de componenten in hydraulische systemen en zorgt voor een veilige werking.
Opslaan in lijst

€ 656,00/ stukexcl. btw

€ 793,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
AHP
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Ja
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst lage druk pomp
12.9 cm³/slag
Olieopbrengst hoge druk pomp
2.3 cm³/slag
Max. werkdruk
700 bar
Uitvoering
Tweetraps
Aansluiting uitlaat
NPT 3/8