Eriks
BETEX

BETEX 7262350 Handpomp PB 350 2-traps heavy duty

  • ERIKS:13297278
Image 1
BETEX PB / HC-SERIE STALEN HANDPOMPEN, HEAVY DUTY, 700 BAR
  • Hogedruk (700 bar) hydraulische handpompen voor het zware werk
  • 2-Traps handpompen voor het snel op druk brengen van de cilinder
  • Weinig krachtsinspanning nodig, eenvoudige bediening
  • Automatische overbelastingsklep (10.000 psi) beschermt de componenten in het hydraulische systeem en zorgt voor een veilige werking
  • Onze handpompen hebben een solide constructie en zijn uitgerust met gebruiksvriendelijke pomphendels
  • Professionele keuze voor een groot aantal industriële toepassingen en dagelijkse werkzaamheden.
  • Handgrepen voor eenvoudige verplaatsing
Opslaan in lijst

€ 261,00/ stukexcl. btw

€ 315,81incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
PB
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Ja
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst lage druk pomp
13 cm³/slag
Olieopbrengst hoge druk pomp
2.8 cm³/slag
Max. werkdruk
700 bar
Uitvoering
Tweetraps
Aansluiting uitlaat
NPT 3/8