€ 369,00/ stukexcl. btw
€ 446,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BETEX |
Serie | HC |
Type | Handpomp |
Ontlast/daalventiel | Nee |
Veiligheid | Ja |
Stuurventiel | Nee |
Olieopbrengst lage druk pomp | 13 cm³/slag |
Olieopbrengst hoge druk pomp | 2.8 cm³/slag |
Max. werkdruk | 700 bar |
Uitvoering | Tweetraps |
Aansluiting uitlaat | NPT 3/8 |