Eriks
BETEX

BETEX 72621501 Handpompset HC 1500 inclusief stalen opbergkist

  • ERIKS:13297299
Image 1
BETEX PB / HC STALEN HANDPOMPSETS
Alle sets zijn voorgemonteerd, u kunt meteen aan de slag.

Alle pompen zijn:
- Enkelwerkend
- 2-Traps
- 700 bar

De handpompsets worden geleverd incl.:
- Stalen handpomp
- T-stuk
- Manometer
- Slang 1,5 mtr.
- Koppelingen
- Stalen opbergkist
Opslaan in lijst

€ 952,00/ stukexcl. btw

€ 1.151,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
HC
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Ja
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst lage druk pomp
13 cm³/slag
Olieopbrengst hoge druk pomp
2.8 cm³/slag
Max. werkdruk
700 bar
Uitvoering
Tweetraps
Aansluiting uitlaat
NPT 3/8