Eriks
BETEX

BETEX 7200064 Handpomp HP 80D heavy duty

  • ERIKS:13297277
Image 1
BETEX HP80 SERIE, STALEN HANDPOMPEN, HEAVY DUTY, 700 BAR
  • Robuuste constructie gemaakt van staal
  • De automatische overbelastingsklep (10.000 psi) beschermt de componenten in hydraulische systemen en zorgt voor een veilige werking.
  • Het nieuwe ontwerp voor inlaat/uitlaat is uitgerust met een trage leegloopfunctie. Dit maakt de pomp multi-inzetbaar.
  • 2-Traps pompen voor het snel op druk brengen van de cilinder.
  • HP80D is speciaal ontworpen voor dubbelwerkende cilinders zonder de noodzaak van een extra regelventiel en aansluitstukken
Opslaan in lijst

€ 1.975,00/ stukexcl. btw

€ 2.389,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
HP
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Ja
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst lage druk pomp
113 cm³/slag
Olieopbrengst hoge druk pomp
4 cm³/slag
Tankinhoud
8 l
Max. werkdruk
700 bar
Uitvoering
Tweetraps