€ 1.409,00/ stukexcl. btw
€ 1.704,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BETEX |
Serie | AP |
Type | Hydraulische voetpomp |
Ontlast/daalventiel | Nee |
Veiligheid | Ja |
Stuurventiel | Nee |
Olieopbrengst lage druk pomp | 1250 cm³/slag |
Olieopbrengst hoge druk pomp | 193 cm³/slag |
Max. werkdruk | 700 bar |
Uitvoering | Tweetraps |
Aansluiting uitlaat | NPT 3/8 |