Eriks
BETEX

BETEX 7200057 Handpomp HP 35D heavy duty

  • ERIKS:13297275
Image 1
BETEX HP 35 SERIE STALEN HANDPOMPEN HEAVY-DUTY, 700 BAR

• Onze handpompen hebben een solide stalen constructie en zijn uitgerust met gebruiksvriendelijke pomphendels.
• De handige ontlastknop met vergrendelingsmechanisme maken deze pompen bijzonder geschikt voor industriële toepassingen en dagelijkse werkzaamheden.
• Lichtgewicht en dus makkelijk draagbaar en verplaatsbaar.
• HP35D is speciaal ontworpen voor dubbelwerkende cilinders zonder de noodzaak van een extra regelventiel en aansluitstukken.
• De automatische overbelastingsklep (10.000 psi) beschermt de componenten in hydraulische systemen en zorgt voor een veilige werking.
Opslaan in lijst

€ 1.242,00/ stukexcl. btw

€ 1.502,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
HP
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Ja
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst lage druk pomp
40 cm³/slag
Olieopbrengst hoge druk pomp
3 cm³/slag
Tankinhoud
3.5 l
Max. werkdruk
700 bar
Uitvoering
Tweetraps
Aansluiting uitlaat
NPT 3/8