Eriks
BETEX

BETEX 4-arm kogellagertrekker MP40200

  • ERIKS:14158804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze 4-arm kogellagertrekkers zijn speciaal ontwikkeld om kogellagers gelijktijdig van de as en uit de behuizing te demonteren. De armen grijpen het lager tussen de binnen- en buitenring. Voor extra grip en het gewenst hefboomeffect kan er gebruik gemaakt worden van een bijgeleverde ring. De blauw genummerde lagers worden zonder de ring gedemonteerd.
Gebruikt voor de 6000, 6200, 6300 en 6400 lagerseries.
  • Inwendige trekker
  • 4 armen
  • Verkrijgbaar als set MP40900 in handige koffer met 3 maten: MP40100, MP40200, MP40300
Opslaan in lijst

€ 445,08/ stukexcl. btw

€ 538,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
MP40
Serie
MP40