Eriks
BETEX

BETEX 360710 Industriële lager verwarmer Cone Heater CHC 230V controlled

  • ERIKS:13290193
Image 1
BETEX CONE HEATER, CHC Serie, Controlled temperature
Voor het verwarmen van lagers, waardoor eenvoudig montage door krimppassing mogelijk wordt gemaakt. Een correcte montage verlengt de levensduur van het lager. Elektrische verwarming is een veilig alternatief voor traditionele methodes zoals het gebruik met hamer, oliebaden of gasbranders! Ook geschikt voor het verhitten van tandwielen, bussen, koppelingen en andere ronde metalen werkstukken.

Voordelen CHC:
  • Temperatuur controle: met vooraf ingestelde temperatuur 120°C
  • Warmhoudfunctie: de unit zal het lager op vooraf ingestelde temperatuur houden
  • Eenvoudig te gebruiken, stekker aansluiten en inschakelen
  • Licht van gewicht, gemakkelijk te verplaatsen
  • Betrouwbaar en flexibel
  • Veilig en schone werking
Opslaan in lijst

€ 639,00/ stukexcl. btw

€ 773,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
CHC
Type
Electric Bearing Heater
Min. binnendiameter
10 mm
Max. binnendiameter
203 mm
Max. buitendiameter
305 mm
Max. breedte
365 mm
Bedrijfsspanning
230 V
Frequentie meetspanning
50-60 Hz
Max. temperatuur instelling
120 °C
Gewicht
2.4
met koelventilator
Nee