€ 499,00/ stukexcl. btw
€ 603,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BETEX |
Serie | CHU |
Type | Electric Bearing Heater |
Min. binnendiameter | 10 mm |
Max. binnendiameter | 203 mm |
Max. buitendiameter | 305 mm |
Bedrijfsspanning | 230 V |
Frequentie meetspanning | 50-60 Hz |
Gewicht | 2.4 |
met koelventilator | Nee |